旭精工
印ろう付き丸フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径
100
(Φmm)
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
寸法J
238
(mm)
78
90
100
110
120
132
138
150
160
170
92
10.5
111
130
136
152
165
190
219
238
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22154432
品番
UCFCX20
参考基準価格(税別)
¥114,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
66
寸法A0(mm)
90.3
寸法A1(mm)
22
寸法A2(mm)
22
寸法A3(mm)
28
寸法B(mm)
117.5
寸法H(mm)
276
寸法H3(mm)
206
寸法J(mm)
238
寸法J1(mm)
168.3
寸法N(mm)
23
寸法S(mm)
49.2
軸径(Φmm)
100
形状
丸フランジ形
軸受呼び番号
UCX20
取付ボルトの呼び
M20
ユニット質量(kg)
18.19
軸受箱の呼び番号
FCX20
基本定格荷重Cr(kN)
134
基本定格荷重Cor(kN)
104.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方