印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22154536 品番 UKFC215
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法A(mm)40 寸法A0(mm)53.5 寸法A1(mm)16 寸法A2(mm)18 寸法A3(mm)16 寸法A5(mm)86 寸法A7(mm)26 寸法B1(mm)73 寸法H(mm)220 寸法H3(mm)160 寸法H5(mm)82 寸法J(mm)184 寸法J1(mm)130.1 寸法N(mm)19 軸径(Φmm)65 形状丸フランジ形 軸受呼び番号UK215+H2315X 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)7.33 軸受箱の呼び番号FC215 基本定格荷重Cr(kN)66 基本定格荷重Cor(kN)48.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする