印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22154588 品番 UKFCX06
参考基準価格(税別)¥8,410 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法A(mm)22.5 寸法A0(mm)29.5 寸法A1(mm)9.5 寸法A2(mm)8 寸法A3(mm)9.5 寸法B1(mm)38 寸法H(mm)127 寸法H3(mm)85 寸法J(mm)105 寸法J1(mm)74.2 寸法N(mm)12 軸径(Φmm)25 形状丸フランジ形 軸受呼び番号UKX06+H2306X 取付ボルトの呼びM10 ユニット質量(kg)1.5 軸受箱の呼び番号FCX06 基本定格荷重Cr(kN)25.9 基本定格荷重Cor(kN)15.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする