印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22154624 品番 UKFCX10
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
寸法A(mm)25 寸法A0(mm)35.5 寸法A1(mm)11 寸法A2(mm)7 寸法A3(mm)12 寸法B1(mm)55 寸法H(mm)162 寸法H3(mm)118 寸法H5(mm)56 寸法J(mm)136 寸法J1(mm)96.2 寸法N(mm)14 軸径(Φmm)45 形状丸フランジ形 軸受呼び番号UKX10+H2310X 取付ボルトの呼びM12 ユニット質量(kg)2.87 軸受箱の呼び番号FCX10 基本定格荷重Cr(kN)43 基本定格荷重Cor(kN)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする