印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22154633 品番 UKFCX11
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法A(mm)26 寸法A0(mm)34 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)4 寸法A3(mm)22 寸法B1(mm)59 寸法H(mm)180 寸法H3(mm)127 寸法H5(mm)61 寸法J(mm)152 寸法J1(mm)107.5 寸法N(mm)16 軸径(Φmm)50 形状丸フランジ形 軸受呼び番号UKX11+H2311X 取付ボルトの呼びM14 ユニット質量(kg)3.9 軸受箱の呼び番号FCX11 基本定格荷重Cr(kN)52.5 基本定格荷重Cor(kN)36.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする