寸法A(mm)43
寸法A0(mm)56
寸法A1(mm)19
寸法A2(mm)12
寸法A3(mm)28
寸法B1(mm)86
寸法H(mm)260
寸法H3(mm)186
寸法H5(mm)98
寸法J(mm)219
寸法J1(mm)154.8
寸法N(mm)23
軸径(Φmm)80
形状丸フランジ形
軸受呼び番号UKX18+H2318X
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)11.0
軸受箱の呼び番号FCX18
基本定格荷重Cr(kN)109
基本定格荷重Cor(kN)81.6
RoHS指令(10物質対応)対応