印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22154703 品番 UKFCX20
参考基準価格(税別)¥114,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法A(mm)66 寸法A0(mm)71 寸法A1(mm)22 寸法A2(mm)22 寸法A3(mm)28 寸法B1(mm)97 寸法H(mm)276 寸法H3(mm)206 寸法J(mm)238 寸法J1(mm)168.3 寸法N(mm)23 軸径(Φmm)90 形状丸フランジ形 軸受呼び番号UKX20+H2320X 取付ボルトの呼びM20 ユニット質量(kg)17.25 軸受箱の呼び番号FCX20 基本定格荷重Cr(kN)134 基本定格荷重Cor(kN)104.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする