角フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22154755 品番 UCFX05
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
寸法A(mm)30 寸法A0(mm)40.2 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)18 寸法B(mm)38.1 寸法J(mm)83 寸法L(mm)108 寸法N(mm)12 寸法S(mm)15.9 軸径(Φmm)25 形状角フランジ形 軸受呼び番号UCX05 取付ボルトの呼びM10 ユニット質量(kg)1.1 軸受箱の呼び番号FX05 基本定格荷重Cr(kN)19.6 基本定格荷重Cor(kN)11.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする