角フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22154773 品番 UCFX07
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
寸法A(mm)38 寸法A0(mm)51.2 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)21 寸法B(mm)49.2 寸法J(mm)102 寸法L(mm)130 寸法N(mm)16 寸法S(mm)19 軸径(Φmm)35 形状角フランジ形 軸受呼び番号UCX07 取付ボルトの呼びM14 ユニット質量(kg)1.8 軸受箱の呼び番号FX07 基本定格荷重Cr(kN)29.3 基本定格荷重Cor(kN)17.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする