旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22154825
品番
UCFX12
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
59
寸法A0(mm)
73.7
寸法A1(mm)
21
寸法A2(mm)
34
寸法B(mm)
65.1
寸法J(mm)
149
寸法L(mm)
187
寸法N(mm)
19
寸法S(mm)
25.4
軸径(Φmm)
60
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UCX12
取付ボルトの呼び
M16
ユニット質量(kg)
5.3
軸受箱の呼び番号
FX12
基本定格荷重Cr(kN)
57.5
基本定格荷重Cor(kN)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方