角フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22154852 品番 UCFX15
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(mm)68 寸法A0(mm)89.3 寸法A1(mm)24 寸法A2(mm)40 寸法B(mm)82.6 寸法J(mm)152 寸法L(mm)197 寸法N(mm)23 寸法S(mm)33.3 軸径(Φmm)75 形状角フランジ形 軸受呼び番号UFX15 取付ボルトの呼びM20 ユニット質量(kg)7.64 軸受箱の呼び番号FX15 基本定格荷重Cr(kN)72.5 基本定格荷重Cor(kN)53 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする