角フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22154868 品番 UCFX16
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥53,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
寸法A(mm)70 寸法A0(mm)91.6 寸法A1(mm)24 寸法A2(mm)40 寸法B(mm)85.7 寸法J(mm)171 寸法L(mm)214 寸法N(mm)23 寸法S(mm)34.1 軸径(Φmm)80 形状角フランジ形 軸受呼び番号UFX16 取付ボルトの呼びM20 ユニット質量(kg)10.2 軸受箱の呼び番号FX16 基本定格荷重Cr(kN)83.5 基本定格荷重Cor(kN)61.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする