旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22154886
品番
UCFX18
参考基準価格(税別)
¥72,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
76
寸法A0(mm)
106.1
寸法A1(mm)
24
寸法A2(mm)
45
寸法B(mm)
104
寸法J(mm)
171
寸法L(mm)
214
寸法N(mm)
23
寸法S(mm)
42.9
軸径(Φmm)
90
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UFX18
取付ボルトの呼び
M20
ユニット質量(kg)
10.6
軸受箱の呼び番号
FX18
基本定格荷重Cr(kN)
109
基本定格荷重Cor(kN)
81.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方