角フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22154895 品番 UCFX20
参考基準価格(税別)¥114,400 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
寸法A(mm)97 寸法A0(mm)127.3 寸法A1(mm)31 寸法A2(mm)59 寸法B(mm)117.5 寸法J(mm)211 寸法L(mm)268 寸法N(mm)31 寸法S(mm)49.2 軸径(Φmm)100 形状角フランジ形 軸受呼び番号UFX20 取付ボルトの呼びM27 ユニット質量(kg)16.8 軸受箱の呼び番号FX20 基本定格荷重Cr(kN)134 基本定格荷重Cor(kN)104.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする