旭精工
角フランジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
25
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
寸法J(mm)
83
83
92
102
105
111
130
143
149
152
171
211
70
159
165
175
187
寸法A(mm)
31
30
34
38
40
44
49
59
68
70
76
97
27
31
36
43
48
50
56
58
63
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22155105
品番
UKF206
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
31
寸法A0(mm)
39
寸法A1(mm)
14
寸法A2(mm)
18
寸法A4(mm)
51
寸法A5(mm)
55
寸法A6(mm)
10
寸法A7(mm)
10
寸法B1(mm)
38
寸法J(mm)
83
寸法L(mm)
108
寸法N(mm)
12
軸径(Φmm)
25
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK206+H2306X
取付ボルトの呼び
M10
ユニット質量(kg)
1.1
軸受箱の呼び番号
F206
基本定格荷重Cr(kN)
19.6
基本定格荷重Cor(kN)
11.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターは別売りとなります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方