旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22155184
品番
UKF215
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
56
寸法A0(mm)
69.5
寸法A1(mm)
24
寸法A2(mm)
34
寸法A5(mm)
102
寸法A7(mm)
26
寸法B1(mm)
73
寸法H5(mm)
82
寸法J(mm)
159
寸法L(mm)
200
寸法N(mm)
19
軸径(Φmm)
65
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK215+H2315X
取付ボルトの呼び
M16
ユニット質量(kg)
6.63
軸受箱の呼び番号
F215
基本定格荷重Cr(kN)
66
基本定格荷重Cor(kN)
48.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターは別売りとなります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方