重荷重用ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22155236 品番 UCIP314
参考基準価格(税別)¥71,900 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
寸法A(mm)75 寸法A5(mm)140 寸法A7(mm)17 寸法B(mm)78 寸法H(mm)110 寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)215 寸法H5(mm)215 寸法J(mm)270 寸法L(mm)330 寸法N(mm)25 寸法S(mm)33 軸径(Φmm)70 形状ピロー形 軸受呼び番号UC314 取付ボルトの呼びM22 ユニット質量(kg)15.07 軸受箱の呼び番号IP314 基本定格荷重Cr(kN)104 基本定格荷重Cor(kN)68 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする