寸法A(mm)85
寸法A5(mm)164
寸法A7(mm)18
寸法B(mm)96
寸法H(mm)130
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)255
寸法H5(mm)255
寸法J(mm)310
寸法L(mm)370
寸法N(mm)25
寸法S(mm)40
軸径(Φmm)85
形状ピロー形
軸受呼び番号UC317
取付ボルトの呼びM22
ユニット質量(kg)23.1
軸受箱の呼び番号IP317
基本定格荷重Cr(kN)132
基本定格荷重Cor(kN)96.5
RoHS指令(10物質対応)対応