重荷重用ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22155272 品番 UCIP318
参考基準価格(税別)¥131,600 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
寸法A(mm)85 寸法A5(mm)168 寸法A7(mm)20 寸法B(mm)96 寸法H(mm)130 寸法H1(mm)45 寸法H2(mm)260 寸法H5(mm)260 寸法J(mm)330 寸法L(mm)400 寸法N(mm)29 寸法S(mm)40 軸径(Φmm)90 形状ピロー形 軸受呼び番号UC318 取付ボルトの呼びM24 ユニット質量(kg)25.7 軸受箱の呼び番号IP318 基本定格荷重Cr(kN)143 基本定格荷重Cor(kN)107.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする