寸法A(mm)120
寸法A5(mm)194
寸法A7(mm)21
寸法B(mm)112
寸法H(mm)140
寸法H1(mm)55
寸法H2(mm)278
寸法H5(mm)287
寸法J(mm)380
寸法L(mm)490
寸法N(mm)36
寸法N1(mm)50
寸法S(mm)44
軸径(Φmm)105
形状ピロー形ユニット
軸受呼び番号UC321
取付ボルトの呼びM30
ユニット質量(kg)36.6
軸受箱の呼び番号P321
基本定格荷重Cr(kN)183
基本定格荷重Cor(kN)153.1
RoHS指令(10物質対応)対応