寸法A(mm)140
寸法A5(mm)210
寸法A7(mm)26
寸法B(mm)117
寸法H(mm)150
寸法H1(mm)60
寸法H2(mm)295
寸法H5(mm)305
寸法J(mm)400
寸法L(mm)520
寸法N(mm)40
寸法N1(mm)55
寸法S(mm)46
軸径(Φmm)110
形状ピロー形ユニット
軸受呼び番号UC322
取付ボルトの呼びM33
ユニット質量(kg)42.5
軸受箱の呼び番号P322
基本定格荷重Cr(kN)205
基本定格荷重Cor(kN)178.8
RoHS指令(10物質対応)対応