旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22155403
品番
UKIP315
参考基準価格(税別)
¥85,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
75
寸法A5(mm)
150
寸法A7(mm)
25
寸法B1(mm)
73
寸法H(mm)
120
寸法H1(mm)
35
寸法H2(mm)
230
寸法H5(mm)
230
寸法J(mm)
280
寸法L(mm)
340
寸法N(mm)
25
軸径(Φmm)
65
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UK315+H2315X
取付ボルトの呼び
M22
ユニット質量(kg)
16.3
軸受箱の呼び番号
IP315
基本定格荷重Cr(kN)
114
基本定格荷重Cor(kN)
76.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターは付属しておりません。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方