旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22155428
品番
UKIP317
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
85
寸法A5(mm)
164
寸法A7(mm)
26
寸法B1(mm)
82
寸法H(mm)
130
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
255
寸法H5(mm)
255
寸法J(mm)
310
寸法L(mm)
370
寸法N(mm)
25
軸径(Φmm)
75
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UK317+H2317X
取付ボルトの呼び
M22
ユニット質量(kg)
23.1
軸受箱の呼び番号
IP317
基本定格荷重Cr(kN)
132
基本定格荷重Cor(kN)
96.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターは付属しておりません。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方