寸法A(mm)85
寸法A5(mm)180
寸法A7(mm)30
寸法B1(mm)90
寸法H(mm)150
寸法H1(mm)45
寸法H2(mm)285
寸法H5(mm)285
寸法J(mm)340
寸法L(mm)410
寸法N(mm)29
軸径(Φmm)85
形状ピロー形
軸受呼び番号UK319+H2319X
取付ボルトの呼びM24
ユニット質量(kg)29.7
軸受箱の呼び番号IP319
基本定格荷重Cr(kN)153
基本定格荷重Cor(kN)118.4
RoHS指令(10物質対応)対応