寸法A(mm)110
寸法A5(mm)240
寸法A7(mm)37
寸法B1(mm)131
寸法H(mm)200
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)400
寸法H5(mm)400
寸法J(mm)500
寸法L(mm)590
寸法N(mm)35
軸径(Φmm)125
形状ピロー形
軸受呼び番号UK328+H2328X
取付ボルトの呼びM30
ユニット質量(kg)83.8
軸受箱の呼び番号IP328
基本定格荷重Cr(kN)255
基本定格荷重Cor(kN)246
RoHS指令(10物質対応)対応