寸法A(mm)50
寸法A5(mm)84
寸法A7(mm)13
寸法B1(mm)38
寸法H(mm)50
寸法H1(mm)19
寸法H2(mm)94
寸法H5(mm)99
寸法J(mm)140
寸法L(mm)180
寸法N(mm)17
寸法N1(mm)20
軸径(Φmm)25
形状ピロー形
軸受呼び番号UK306+H2306X
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)1.9
軸受箱の呼び番号P306
基本定格荷重Cr(kN)26.8
基本定格荷重Cor(kN)15
RoHS指令(10物質対応)対応