寸法A(mm)60
寸法A5(mm)100
寸法A7(mm)17
寸法B1(mm)46
寸法H(mm)60
寸法H1(mm)23
寸法H2(mm)116
寸法H5(mm)122
寸法J(mm)170
寸法L(mm)220
寸法N(mm)17
寸法N1(mm)27
軸径(Φmm)35
形状ピロー形
軸受呼び番号UK308+H2308X
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)3.13
軸受箱の呼び番号P308
基本定格荷重Cr(kN)40.5
基本定格荷重Cor(kN)23.9
RoHS指令(10物質対応)対応