寸法A(mm)67
寸法A5(mm)106
寸法A7(mm)17
寸法B1(mm)50
寸法H(mm)67
寸法H1(mm)25
寸法H2(mm)128
寸法H5(mm)136
寸法J(mm)190
寸法L(mm)245
寸法N(mm)20
寸法N1(mm)30
軸径(Φmm)40
形状ピロー形
軸受呼び番号UK309+H2309X
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)4.16
軸受箱の呼び番号P309
基本定格荷重Cr(kN)51.5
基本定格荷重Cor(kN)29.5
RoHS指令(10物質対応)対応