重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22155604 品番 UKP316
参考基準価格(税別)¥71,300 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
寸法A(mm)110 寸法A5(mm)154 寸法A7(mm)23 寸法B1(mm)78 寸法H(mm)106 寸法H1(mm)45 寸法H2(mm)209 寸法H5(mm)219 寸法J(mm)300 寸法L(mm)400 寸法N(mm)27 寸法N1(mm)40 軸径(Φmm)70 軸受呼び番号UK316+H2316X 取付ボルトの呼びM22 ユニット質量(kg)16.6 軸受箱の呼び番号P316 基本定格荷重Cr(kN)123 基本定格荷重Cor(kN)86.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする