寸法A(mm)110
寸法A5(mm)164
寸法A7(mm)26
寸法B1(mm)82
寸法H(mm)112
寸法H1(mm)45
寸法H2(mm)221
寸法H5(mm)234
寸法J(mm)320
寸法L(mm)420
寸法N(mm)33
寸法N1(mm)45
軸径(Φmm)75
形状ピロー形
軸受呼び番号UK317+H2317X
取付ボルトの呼びM27
ユニット質量(kg)18.6
軸受箱の呼び番号P317
基本定格荷重Cr(kN)132
基本定格荷重Cor(kN)96.5
RoHS指令(10物質対応)対応