寸法A(mm)120
寸法A5(mm)190
寸法A7(mm)31
寸法B1(mm)97
寸法H(mm)140
寸法H1(mm)55
寸法H2(mm)275
寸法H5(mm)282
寸法J(mm)380
寸法L(mm)490
寸法N(mm)36
寸法N1(mm)50
軸径(Φmm)90
形状ピロー形
軸受呼び番号UK320+H2320X
取付ボルトの呼びM30
ユニット質量(kg)34.3
軸受箱の呼び番号P320
基本定格荷重Cr(kN)173
基本定格荷重Cor(kN)140.4
RoHS指令(10物質対応)対応