寸法A(mm)140
寸法A5(mm)210
寸法A7(mm)36
寸法B1(mm)105
寸法H(mm)150
寸法H1(mm)60
寸法H2(mm)295
寸法H5(mm)305
寸法J(mm)400
寸法L(mm)520
寸法N(mm)40
寸法N1(mm)55
軸径(Φmm)100
形状ピロー形
軸受呼び番号UK322+H2322X
取付ボルトの呼びM33
ユニット質量(kg)42.6
軸受箱の呼び番号P322
基本定格荷重Cr(kN)205
基本定格荷重Cor(kN)178.8
RoHS指令(10物質対応)対応