旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22155726
品番
UCF321
参考基準価格(税別)
¥158,400
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
94
寸法A0(mm)
127
寸法A1(mm)
32
寸法A2(mm)
59
寸法A5(mm)
156
寸法A7(mm)
21
寸法B(mm)
112
寸法J(mm)
242
寸法L(mm)
310
寸法N(mm)
38
寸法S(mm)
44
軸径(Φmm)
105
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UC321
取付ボルトの呼び
M33
ユニット質量(kg)
25.6
軸受箱の呼び番号
F321
基本定格荷重Cr(kN)
183
基本定格荷重Cor(kN)
153.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方