重荷重用角フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22155778 品番 UCFL305
参考基準価格(税別)¥7,230 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法A(mm)29 寸法A0(mm)39 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)16 寸法A5(mm)55 寸法A7(mm)10 寸法B(mm)38 寸法H(mm)150 寸法J(mm)113 寸法L(mm)80 寸法L1(mm)84 寸法N(mm)19 寸法S(mm)15 軸径(Φmm)25 形状角フランジ形 軸受呼び番号UC305 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)1.1 軸受箱の呼び番号FL305 基本定格荷重Cr(kN)21.3 基本定格荷重Cor(kN)10.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする