重荷重用角フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22155787 品番 UCFL306
参考基準価格(税別)¥9,140 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(mm)32 寸法A0(mm)44 寸法A1(mm)15 寸法A2(mm)18 寸法A5(mm)60 寸法A7(mm)10 寸法B(mm)43 寸法H(mm)180 寸法J(mm)134 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)94 寸法N(mm)23 寸法S(mm)17 軸径(Φmm)30 形状角フランジ形 軸受呼び番号UC306 取付ボルトの呼びM20 ユニット質量(kg)1.5 軸受箱の呼び番号FL306 基本定格荷重Cr(kN)26.8 基本定格荷重Cor(kN)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする