重荷重用角フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22155805 品番 UCFL308
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,530 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
寸法A(mm)40 寸法A0(mm)56 寸法A1(mm)17 寸法A2(mm)23 寸法A5(mm)73 寸法A7(mm)11 寸法B(mm)52 寸法H(mm)200 寸法J(mm)158 寸法L(mm)112 寸法L1(mm)118 寸法N(mm)23 寸法S(mm)19 軸径(Φmm)40 形状角フランジ形 軸受呼び番号UC308 取付ボルトの呼びM20 ユニット質量(kg)2.4 軸受箱の呼び番号FL308 基本定格荷重Cr(kN)40.5 基本定格荷重Cor(kN)23.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする