重荷重用角フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22155857 品番 UCFL313
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法A(mm)58 寸法A0(mm)78 寸法A1(mm)25 寸法A2(mm)33 寸法A5(mm)103 寸法A7(mm)17 寸法B(mm)75 寸法H(mm)295 寸法J(mm)240 寸法L(mm)175 寸法L1(mm)186 寸法N(mm)31 寸法S(mm)30 軸径(Φmm)65 形状角フランジ形 軸受呼び番号UC313 取付ボルトの呼びM27 ユニット質量(kg)7.4 軸受箱の呼び番号FL313 基本定格荷重Cr(kN)92.5 基本定格荷重Cor(kN)59.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする