重荷重用角フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22155902 品番 UCFL318
参考基準価格(税別)¥90,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法A(mm)76 寸法A0(mm)100 寸法A1(mm)36 寸法A2(mm)44 寸法A5(mm)128 寸法A7(mm)20 寸法B(mm)96 寸法H(mm)385 寸法J(mm)315 寸法L(mm)235 寸法L1(mm)245 寸法N(mm)38 寸法S(mm)40 軸径(Φmm)90 形状角フランジ形 軸受呼び番号UC318 取付ボルトの呼びM33 ユニット質量(kg)17.1 軸受箱の呼び番号FL318 基本定格荷重Cr(kN)143 基本定格荷重Cor(kN)107.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする