寸法A(mm)94
寸法A0(mm)125
寸法A1(mm)40
寸法A2(mm)59
寸法A5(mm)154
寸法A7(mm)21
寸法B(mm)108
寸法H(mm)440
寸法J(mm)360
寸法L(mm)270
寸法L1(mm)277
寸法N(mm)44
寸法S(mm)42
軸径(Φmm)100
形状角フランジ形
軸受呼び番号UC320
取付ボルトの呼びM39
ユニット質量(kg)26.5
軸受箱の呼び番号FL320
基本定格荷重Cr(kN)173
基本定格荷重Cor(kN)140.4
RoHS指令(10物質対応)対応