旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
130
取付ボルトの呼び
M42
注文コード
22155963
品番
UCFL326
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥234,000
この商品は
軸径・取付ボルトの呼び
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
115
寸法A0(mm)
146
寸法A1(mm)
50
寸法A2(mm)
65
寸法A5(mm)
180
寸法A7(mm)
24
寸法B(mm)
135
寸法H(mm)
550
寸法J(mm)
460
寸法L(mm)
360
寸法L1(mm)
360
寸法N(mm)
47
寸法S(mm)
54
軸径(Φmm)
130
軸受呼び番号
UC326
取付ボルトの呼び
M42
ユニット質量(kg)
57.5
軸受箱の呼び番号
FL326
基本定格荷重Cr(kN)
229
基本定格荷重Cor(kN)
214.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方