旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22156006
品番
UKF307
参考基準価格(税別)
¥11,080
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
36
寸法A0(mm)
44.5
寸法A1(mm)
16
寸法A2(mm)
20
寸法A5(mm)
65
寸法A7(mm)
14
寸法B1(mm)
43
寸法J(mm)
100
寸法L(mm)
135
寸法N(mm)
19
軸径(Φmm)
30
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK307+H2307X
取付ボルトの呼び
M16
ユニット質量(kg)
2.1
軸受箱の呼び番号
F307
基本定格荷重Cr(kN)
33.5
基本定格荷重Cor(kN)
19.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方