旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22156015
品番
UKF308
参考基準価格(税別)
¥13,350
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法A0(mm)
50
寸法A1(mm)
17
寸法A2(mm)
23
寸法A5(mm)
73
寸法A7(mm)
17
寸法B1(mm)
46
寸法J(mm)
112
寸法L(mm)
150
寸法N(mm)
19
軸径(Φmm)
35
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK308+H2308X
取付ボルトの呼び
M16
ユニット質量(kg)
2.9
軸受箱の呼び番号
F308
基本定格荷重Cr(kN)
40.5
基本定格荷重Cor(kN)
23.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方