旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22156042
品番
UKF311
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
52
寸法A0(mm)
63.5
寸法A1(mm)
20
寸法A2(mm)
30
寸法A5(mm)
90
寸法A7(mm)
20
寸法B1(mm)
59
寸法J(mm)
140
寸法L(mm)
185
寸法N(mm)
23
軸径(Φmm)
50
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK311+H2311X
取付ボルトの呼び
M20
ユニット質量(kg)
5.04
軸受箱の呼び番号
F311
基本定格荷重Cr(kN)
71.5
基本定格荷重Cor(kN)
44.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方