旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22156067
品番
UKF313
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
58
寸法A0(mm)
71
寸法A1(mm)
22
寸法A2(mm)
33
寸法A5(mm)
103
寸法A7(mm)
24
寸法B1(mm)
65
寸法J(mm)
166
寸法L(mm)
208
寸法N(mm)
23
軸径(Φmm)
60
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK313+H2313X
取付ボルトの呼び
M20
ユニット質量(kg)
7.46
軸受箱の呼び番号
F313
基本定格荷重Cr(kN)
92.5
基本定格荷重Cor(kN)
59.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方