旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22156128
品番
UKF320
参考基準価格(税別)
¥126,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
94
寸法A0(mm)
115
寸法A1(mm)
32
寸法A2(mm)
59
寸法A5(mm)
154
寸法A7(mm)
31
寸法B1(mm)
97
寸法J(mm)
242
寸法L(mm)
310
寸法N(mm)
38
軸径(Φmm)
90
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK320+H2320X
取付ボルトの呼び
M33
ユニット質量(kg)
23.68
軸受箱の呼び番号
F320
基本定格荷重Cr(kN)
173
基本定格荷重Cor(kN)
140.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方