旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22156137
品番
UKF322
参考基準価格(税別)
¥174,300
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
96
寸法A0(mm)
121
寸法A1(mm)
35
寸法A2(mm)
60
寸法A5(mm)
165
寸法A7(mm)
36
寸法B1(mm)
105
寸法J(mm)
266
寸法L(mm)
340
寸法N(mm)
41
軸径(Φmm)
100
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK322+H2322X
取付ボルトの呼び
M36
ユニット質量(kg)
33.83
軸受箱の呼び番号
F322
基本定格荷重Cr(kN)
205
基本定格荷重Cor(kN)
178.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方