旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22156146
品番
UKF324
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
110
寸法A0(mm)
130
寸法A1(mm)
40
寸法A2(mm)
65
寸法A5(mm)
175
寸法A7(mm)
35
寸法B1(mm)
112
寸法J(mm)
290
寸法L(mm)
370
寸法N(mm)
41
軸径(Φmm)
110
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK324+H2324X
取付ボルトの呼び
M36
ユニット質量(kg)
44.83
軸受箱の呼び番号
F324
基本定格荷重Cr(kN)
207
基本定格荷重Cor(kN)
184.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方