旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22156155
品番
UKF326
参考基準価格(税別)
¥308,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
115
寸法A0(mm)
134
寸法A1(mm)
45
寸法A2(mm)
65
寸法A5(mm)
180
寸法A7(mm)
36
寸法B1(mm)
121
寸法J(mm)
320
寸法L(mm)
410
寸法N(mm)
41
軸径(Φmm)
115
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK326+H2326X
取付ボルトの呼び
M36
ユニット質量(kg)
59.04
軸受箱の呼び番号
F326
基本定格荷重Cr(kN)
229
基本定格荷重Cor(kN)
214.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方