旭精工
重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
90
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
115
125
120
寸法J(mm)
360
360
360
242
80
95
100
112
125
132
140
150
166
184
196
204
216
228
266
290
320
350
113
134
141
158
177
187
198
212
240
260
285
300
315
330
390
430
460
500
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22156313
品番
UKFL320
参考基準価格(税別)
¥131,100
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
94
寸法A0(mm)
115
寸法A1(mm)
40
寸法A2(mm)
59
寸法A5(mm)
154
寸法A7(mm)
31
寸法B1(mm)
97
寸法H(mm)
440
寸法J(mm)
360
寸法L(mm)
270
寸法L1(mm)
277
寸法N(mm)
44
軸径(Φmm)
90
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK320+H2320X
取付ボルトの呼び
M39
ユニット質量(kg)
26.5
軸受箱の呼び番号
FL320
基本定格荷重Cr(kN)
173
基本定格荷重Cor(kN)
140.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方