NOKクリューバー
NOKクリューバーの 工業用潤滑油
NOKクリューバーの 油膜軸受油
ISOFLEX PDP65
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
22156593
品番
PF2915-A01H9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
低温用焼結含油軸受オイル。
低温性に優れている。
特性
低温性
用途
家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。
タイプ
低温用
使用温度範囲(℃)
-50〜100
容量(L)
20
基油
エステル油
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
65(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性